Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Drótkötél 1 x 19 A4 nemesacél

WN 3053 A4 nemesacél 1 x 19
DRÓTKÖTÉL-WN3053-A4-1X19-D2

Cikksz. 5176003002
EAN 4050641658326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A huzalok névleges szilárdsága: 1570 N/mm²
  • A 19 összesodort huzalnak köszönhetően a drótkötél nagyon merev

  • Csak nagy sugárban hajlítható
Megjegyzés

Ezeket a drótköteleket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották.


Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső átmérő (d1)

2 mm

Számított szakítóerő

3,75 kN

Min. szakítóerő

3,30 kN

Szabványok

WN 3053

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hengeres sodronyvég anyával, balmenet

DRÓTK-TERM-HENG-BALOS-A4-D2

Nemesacél, A4, anyával
x 10 db