Drót körkefe Nemesacél, csomózott, szárral
Orsóra szerelt kerékkefe/huzalvégkefe, nemesacél
ECSET-DRÓTKEFE-ROZSDAMENTES-D20
Cikksz. 0714692119
EAN 4038898398974
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Agresszív hatás a csomózott drótnak köszönhetően
- A csomók a sebességtől függően többé-kevésbé kinyílnak, a nagy sebesség pedig javítja a tisztítási teljesítményt és az élettartamot
- PE-bevonat a munkadarab sérülésének megakadályozásához
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- A műanyag bevonatú kialakítás megakadályozza a megmunkálandó alkatrész sérülését.
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe bordákat hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
Adatlapok(X)
- Sarkok, mélyedések, lyukak tisztításához
- Formák/öntött alkatrészek tisztításához
- Festék- és gumimaradványok eltávolításához
![]() | |
Átmérő (D1) | 20 mm |
Perselyátmérő (D2) | 19 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 28 mm |
Huzalátmérő | 0,25 mm |
Hosszúság (L) | 72 mm |
Fonatok száma | 6 darab |
Szárátmérő (S) | 6 mm |
Huzal anyaga | Nemesacél |
Kivitel | Fonott, Műanyaggal burkolt |
Agresszivitás | Közepes |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 20000 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |