Drót fazékkefe HEAVY DUTY csomózott acél, M14 csatlakozómenettel
Drót fazékkefe, acél drót, HEAVY DUTY
DRÓTHARANG-FONOTT-ACÉL-D90MMXM14
Cikksz. 5465200908
EAN 4065746781978
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy felületek hatékony és gyors megmunkálása magas kopásállósággal a drót fazékkefe óramutató járásával megegyező/ellenkező irányú csomózásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe sorját hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
Adatlapok(X)
- Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása
- Hegesztési varratok tisztítása
- Lakk és festék eltávolítása
- Fémfelületek előkészítése festés előtt
Átmérő (D) | 90 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 22 mm |
Szerszámbefogó típusa (d) | M14 |
Huzalátmérő | 0,5 mm |
Fonatok száma | 20 darab |
Huzal anyaga | Acél |
Kivitel | Jobb-bal csomózott, Sima |
Agresszivitás | Kemény |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 11500 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |