Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Dřevěná spojovací lamela

Dřevěná spojovací lamela
SPOJ-DŘ-SZ20-63X23X4

Obj. č. 090725020

EAN 4011231854856

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dřevěná spojovací lamela

Obj. č. 090725020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Provedení: Vroubkovaná, buk

  • Vysoká pevnost, protože spojovací deska se při lepení mírně roztáhne
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální spojovací systém na ploché i zkosené povrchy, rohy a rámy

Délka (l1)

63 mm

Šířka (b1)

23 mm

Tloušťka (h1)

4 mm

Velikost

20

Délka x šířka x tloušťka

63 x 23 x 4 mm

Materiál

Červený buk

Konstrukce

Drážkovaný

Instalační délka

65 mm

Instalační hloubka

12 mm

Instalační tloušťka

4 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Disperzní lepidlo na dřevo D3

LEPIDLO NA DŘEVO D3/D4, 12 KG

For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications