Dřevěná spojovací lamela
Dřevěná spojovací lamela
SPOJ-DŘ-SZ0-45X15X4
Obj. č. 09072500
EAN 4011231854832
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Vroubkovaná, buk
- Vysoká pevnost, protože spojovací deska se při lepení mírně roztáhne
Datové listy(X)
Univerzální spojovací systém na ploché i zkosené povrchy, rohy a rámy
![]() | |
Délka (l1) | 45 mm |
Šířka (b1) | 15 mm |
Tloušťka (h1) | 4 mm |
Velikost | 0 |
Délka x šířka x tloušťka | 45 x 15 x 4 mm |
Materiál | Červený buk |
Konstrukce | Drážkovaný |
Instalační délka | 55 mm |
Instalační hloubka | 8 mm |
Instalační tloušťka | 4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!