Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dreiloch-Haken

Dreiloch-Haken
HAK-DREILOCH-KLEIN-(TZN)-50X40-LOD5,2MM

Art.-Nr. 0880931

EAN 4011231810333

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dreiloch-Haken

Art.-Nr. 0880931

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dreiloch-Haken aus verzinktem Stahl zum Verschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Länge (L)

50 mm

Breite (B)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen