Drehverschluss für Ovalösen 22,5 x 13,5 mm
Drehverschluss Ovalösen 22,5 x 13,5 mm
VERSHL-DREH-MS-(E2J)-22,5X13MM
Art.-Nr. 088024412
EAN 4011231809085
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bügel starr
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Bügel starr |
Länge (L) | 41 mm |
Breite (B) | 12,5 mm |
Höhe (H) | 11 mm |
Lochabstand (A) | 30,5 mm |
Werkstoff | Messing |