Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drehverschluss

Drehverschluss Ovalösen 42 x 22 mm
VERSHL-DREH-(A2K)-42X22MM

Art.-Nr. 0880901

EAN 4011231810227

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehverschluss

Art.-Nr. 0880901

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.
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
Für Ovalösen 42 x 22 mm

Ausführung

Bügel starr

Länge (L)

66 mm

Breite (B)

15 mm

Höhe (H)

17 mm

Lochabstand (A)

51 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen