Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre

Drehmomentschlüssel Umschaltknarre 1/4 Zoll
DRHMOMSHSL-USK-1/4ZO-(4-20NM)

Art.-Nr. 0714720020

EAN 4062856259342

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre

Art.-Nr. 0714720020
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
Kompakter, schlanker Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Umschaltvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf

Genau in der Handhabung


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbare Doppelskala mit Nm und Ibf-in

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Kompakt und durchdacht


  • Kompakte, schlanke Bauweise für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

  • Angenehmes Arbeiten mit dem ergonomisch geformten Griff mit angenehmer Grifffläche

  • Einfach und schnell von Rechts- auf Linkslauf umschaltbar über den einfach zu bedienenden Drehteller

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder durch Zurückdrehen auf den niedrigsten Skalenwert entspannen

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältig einsetzbar für präzises, kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment, wie z. B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten von Fahrrädern oder Motorrädern, in der Industrie, auf Baustellen und in der Haustechnik.

Abtrieb

1/4 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

4-20 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

40-180 lbf.in

Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert

21

Ausführung

Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Nein

Skalenteilungswert Drehmoment

1 Nm

ISO

6789-1

Länge (L1)

219 mm

Hebellänge (L2)

143 mm

Grifflänge (L3)

96 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

18 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

26 mm

Griffdurchmesser (D1)

40 mm

Ratschenkopfbreite (D2)

30 mm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen