Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll Sechskantaufnahme
DRHMOMSHSL-ASK-1/4ZO-(1-5NM)
Art.-Nr. 0714720005
EAN 4062856259335
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte Bauweise mit einer Gesamtlänge von nur 168 mm, ideal für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen und für unterwegs
- Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Praktische Skalenteilung ermöglicht eine genaue Einstellung des gewünschten Drehmoments im Bereich von 1 bis 5 Nm
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffendes
- Erfüllt die ISO-Norm 6789-1 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Rutschfester, geriffelter Griffbereich ermöglicht optimale Kontrolle beim Anziehen
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Datenblätter(X)
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern, in der Industrie, auf Baustellen und im Handwerk.
![]() | |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 1-5 Nm |
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert | 4 |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
Skalenteilungswert Drehmoment | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Länge (L1) | 168 mm |
Hebellänge (L2) | 102 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 10 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 25 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 21 mm |
Ratschenkopfbreite (D2) | 18 mm |