Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drehmoment-Vervielfältiger

Drehmomentvervielfältiger
DRHMOMVIELFAE-69FACH-1ZO

Art.-Nr. 071471 150

EAN 4045989678976

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmoment-Vervielfältiger

Art.-Nr. 071471 150
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
Leicht und kompakt und somit eine ideale Ergänzung der Grundausstattung in jedem Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeug, Bus usw.



Die Radmuttern und Schrauben lassen sich im Falle einer Reifenpanne problemlos lösen



Die Verwendung von sperrigen und schweren Hebeln vermeiden



Nachdem die Mutter/Schraube entriegelt wurde, kann sie schnell ausgedreht werden, indem der Drehmoment-Vervielfältiger durch die mitgelieferte Verlängerung ersetzt wird



Lieferung im praktischen und kompakten Kunststoffkoffer



Lieferumfang:


  • Drehmoment-Vervielfältiger

  • Hebelstange

  • Verlängerung 270 mm lang

  • Aufnahme 33 mm, Antrieb 1 Zoll, Länge 80 mm

  • Aufnahme 32 mm, Antrieb 1 Zoll, Länge 80 mm
Hinweis

Dies ist kein Präzisionswerkzeug und ein Drehmomentschlüssel kann nicht angesetzt werden. Das Werkzeug kann nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Hebelstiel verwendet werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Übersetzungsverhältnis

1:69

Abtrieb

1 Zoll

Antrieb

1 Zoll

Werkstoff

Stahl

Länge

305 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen