Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drehfeile A, Hartmetall-Frässtift Kreuzhieb

Hartmetall-Frässtift A Zylinder kein Endschnitt
FRSSTI-ZYL-HM-O.STIRN-D6-AL16MM

Art.-Nr. 0616760616

EAN 4011231515405

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehfeile A, Hartmetall-Frässtift Kreuzhieb

Art.-Nr. 0616760616
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
Zylinderform, kein Endschnitt

Hartmetall-Werkzeuge:


  • Garantiert glatte Oberfläche und effizienter Spanauswurf; minimiert die Notwendigkeit für zeitraubende Nachbearbeitung

  • Deutlich längere Standzeit im Vergleich zu Werkzeugen aus gewöhnlichen Materialien.

  • Eignet sich zum zeitsparenden Fräsen von harten Werkstoffen

  • Zahntyp eignet sich für alle Arten von Verarbeitung, z. B. von Edelstahl, hochfestem Stahl, Grauguss, Schweißnähten, Hartkunststoffen und gehärtetem Stahl.


DIN-Kurzzeichen ZYA

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für axiale Schleifmaschinen

Länge

50 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen