Drážkovaná pojistná podložka, zápustná, tvar V DIN 6798, nelegovaná ocel, V
Prostá ocel DIN 6798
POD-ZB-DIN6798-V-D5,3
Obj. č. 0430005
EAN 4046778726571
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | V |
Konstrukce | Zápustné |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |