Drážkovaná pojistná podložka, zápustná, tvar V DIN 6798, nelegovaná nerezová ocel A2, V
Prostá nerezová ocel DIN 6798 A2 V
POD-ZB-DIN6798-A2-V-D6,4
Obj. č. 043136
EAN 4050642222649
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | V |
Konstrukce | Zápustné |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 11,8 mm |