Drážkovaná pojistná podložka, vnitřně drážkovaná, tvar J DIN 6798, nerezová ocel. S vnitřním drážkováním.
DIN 6798, nerezová ocel A4, nelegovaná, tvar J
POD-ZB-DIN6798-A4-J-D3,2
Obj. č. 0432132
EAN 4050382412577
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | J |
Konstrukce | Vnitřní ozubení |
Vhodné pro závit šroubu | M3 |
Vnitřní průměr (d1) | 3,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 6 mm |
Výška | 1,2 mm |
Tloušťka | 0,4 mm |