Drážkovaná pojistná podložka, vnější ozubení, tvar A DIN 6798, nerezová ocel A4. Vnější ozubení.
DIN 6798, nerezová ocel A4, nelegovaná, tvar A
POD-ZB-DIN6798-A4-A-D4,3
Obj. č. 0432243
EAN 4048539578306
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Vnitřní průměr (d1) | 4,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1,5 mm |
Tloušťka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Forma | A |
Konstrukce | Vnější ozubení |
DIN | 6798 |