Drážkovaná podložka, zápustná, tvar V
DIN 6797 ocel, pozinkovaná, tvar V
POD-ZB-DIN6797-V-(A2K)-D8,4
Obj. č. 04230 8
EAN 4024835538152
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 15,3 mm |
Tloušťka | 0,4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | V |
Konstrukce | Zápustné |
DIN | 6797 |