Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Drážkovací fréza na dřevo S řezacím bitem

Drážkovací fréza na dřevo s řezným bitem
FRÉZA DRÁŽKOVACÍ 4MM

Obj. č. 0612011040

EAN 4047376488380

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Drážkovací fréza na dřevo S řezacím bitem

Obj. č. 0612011040
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
Pro zapichování, formátování a spojování v měkkém a lehkém dřevě, hustém a tvrdém dřevě a deskových materiálech

Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost


Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu



Bezpečná a bezproblémová práce


Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech



Bezpečné skladování fréz


Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu



Verze:


  • Průměr 4–8 mm Tvrdý TC

  • Průměr 10–20 mm Hroty TC
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro ruční frézy

Obráběné materiály

Měkké dřevo, Tvrdé dřevo, MDF, HDF, Dřevotřísková deska (surová), Dřevotřískové desky (dýhované), Dřevotřískové desky (natřené), Překližka, Multiplexní deska

Průměr (D)

4 mm

Užitečná délka (NL)

10 mm

Průměr stopky (d)

8 mm

Délka (L)

45 mm

Počet řezných hran

2 ks

Vhodné pro typ stroje

Ruční vrchní frézka

Materiál břitu

Slinutý karbid (HM)

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace