Drážkovací fréza na dřevo S kuličkovým ložiskem
Drážkovací fréza na dřevo s kuličkovým ložiskem
FRÉZA FALCOVACÍ S LOŽ. 31.7MM
Obj. č. 0612091317
EAN 4047376465770
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Kuličkové ložisko
Průměr 12,7 mm
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 31,7 mm |
Délka (L) | 54 mm |
Užitečná délka (NL) | 12,7 mm |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Směr otáčení | Pravý chod |