Drážkovací fréza MSF 180N
Drážkovací frézka MSF 180N
EL DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA MSF180N BEZKOT.
Obj. č. 070241701
EAN 4050641467997
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výkonný a praktický nástroj se dvěma rukojeťmi (pro snadné řezání ve svislém i vodorovném směru)
- Dva rovnoběžné diamantové řezné kotouče tvoří dva řezy. Střed drážky lze odebrat plochým sekáčem (nutno objednat zvlášť)
- Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným spuštěním
- Nastavitelná hloubka řezu 30, 35, 40, 45, 50 a 60 mm
- Šířka řezu s jedním kotoučem: 3 mm
- Šířka řezu se dvěma kotouči: 5 až 45 mm v kroku po 5 mm
Pro lepší výkon a účinnost použijte diamantové řezné kotouče Würth
Pro zajištění účinného odsávání doporučujeme víceúčelový vysavač Würth ISS (ISS55 – ISS45-M) v kombinaci s papírovými sáčky na prach
Záruka 3 roky
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 220 V/AC |
Příkon | 1800 W |
Max. průměr řezného kotouče | 180 mm |
Min./max. šířka řezu | 2-45 mm |
Hmotnost stroje | 4600 g |
Délka kabelu | 4 m |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |