Drážkovací fréza HSCo8 DIN 844B, typ N TiAlN
Drážkovací fréza HSCo8 DIN 844B, typ N TiAlN
Obj. č. 5443600245
EAN 4055375874523
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Kód produktu | 1187 |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Měď, Mosaz, Plast |
Průměr (d1) | 6 mm |
Průměr stopky (d2) | 6 mm |
Délka (l1) | 57 mm |
Délka zápichu (l2) | 13 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Normy | DIN 844 |
Konstrukční délka | Dlouhé |
Tvar dříku | Válcový tvar, DIN 1835-B |
Řezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Přívod chladicí kapaliny | Vnější |
Úhel šroubovice | 30° |
Tolerance průměru řezání | e8 |
Tolerance průměru dříku | h6 |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli < 1000 N/mm², Legované temperované oceli < 1000 N/mm², Nitridované oceli < 1300 N/mm², Šedá litina, Temperovaná litina, Nerezové oceli < 850 N/mm², Nerezové oceli > 850 N/mm², Titan, Slitiny titanu, Měď, Mosaz, Plasty |