Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Drátěný koncový kartáč Nerezová ocel, zauzlená, s dříkem

Kartáč do vrtačky/drátěný koncový kartáč, nerez
ODSTŘEDIVÝ KARTÁČ, A2, NEREZ 20X6MM

Obj. č. 0714692119

EAN 4038898398974

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Drátěný koncový kartáč Nerezová ocel, zauzlená, s dříkem

Obj. č. 0714692119
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
Ideální pro obrábění špatně přístupných míst na oceli a hliníku.
  • Agresivní účinek díky uzlovanému drátu

  • Uzly se otevírají více či méně v závislosti na rychlosti a vysoké rychlosti zlepšují výkon obrušování a životnost

  • PE povlak, který zabraňuje poškození obrobku

  • Pro použití na brusky a vrtačky
Upozornění
  • Provedení s plastovou povrchovou úpravou zabraňuje poškození obráběného dílu.

  • Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.

  • Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Účel použití
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení)
MěřeníObvodová rychlostPrůměr kartáčeTloušťka drátuDélka štětin
Zvyšte efekt obrušování
Snižte efekt obrušování
Kartáč vytváří ostrou hranu
PoužitíObvodová rychlost [v m/s]
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování
1520253035404550
Odstraňování otřepů 25 - 35
Broušení svarů 35 - 45
Odstraňování vodního kamene 35 - 45
Leštění 30 - 40
Opracovávání plastu15 - 25
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Obrušování rohů, vybrání, otvorů

  • Pro obrušování forem/litých dílů

  • Pro odstraňování zbytků laku a pryže

Průměr (D1)

20 mm

Průměr objímky (D2)

19 mm

Užitečná délka drátu (H)

28 mm

Průměr drátu

0,25 mm

Délka (L)

72 mm

Počet copů

6 ks

Délka stopky

20 mm

Průměr stopky (S)

6 mm

Materiál drátu

Nerezová ocel

Konstrukce

S pletený, Opláštěno plastem

Agresivita

Střední

Vhodné pro akumulátorový systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro elektrický systém

2 ze 4 bodů

Vhodné pro přímou brusku (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Max. rychlost otáčení

20000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace