Drátěný koncový kartáč Nerezová ocel, lisovaná, s dříkem
Drátěný koncový kartáč z nerezové oceli
STOPKOVÝ KARTÁČ-NEREZ-12X0,2
Obj. č. 0714692204
EAN 4065746781701
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zvýšená stabilita při kartáčování
- Štětiny z vlnitého drátu se vzájemně podpírají
- PE povlak, který zabraňuje poškození obrobku
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Vysoké rychlosti zlepšují výkon a životnost kartáče, zejména v případě přímých brusek a ručních brusek
- Na obrobek působí pouze špičky hran. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Obrušování rohů, vybrání, otvorů
- Pro obrušování forem/litých dílů
Průměr (D1) | 12 mm |
Průměr objímky (D2) | 10 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 20 mm |
Průměr drátu | 0,20 mm |
Délka (L) | 60 mm |
Délka stopky | 20 mm |
Průměr stopky (S) | 6 mm |
Materiál drátu | Nerezová ocel |
Konstrukce | Zvlněný sdříkem, Opláštěno plastem |
Agresivita | Měkké |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro přímou brusku (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Max. rychlost otáčení | 20000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |