Drátěný hrncový kartáč Uzlovaná nerezová ocel HEAVY DUTY se spojovacím závitem M14
Drátěný hrncový kartáč, nerez. drát, HEAVY DUTY
COP HRNC.KARTÁČ-HEAVYDUTY-NEREZ-65MMXM14
Obj. č. 5465220657
EAN 4065746781954
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Efektivní a rychlé obrábění velkých ploch s vysokou odolností proti opotřebení díky levotočivému a pravotočivému uzlování na drátěném hrncovém kartáči
- Pro použití přímo na úhlové brusce
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří otřep | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Odstraňování strusky, rzi, vodního kamene, zbytků betonu
- Broušení svarů
- Odstraňování laku a nátěru
- Příprava kovových povrchů před natíráním
Průměr (D) | 65 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 20 mm |
Druh upnutí nástroje (d) | M14 |
Průměr drátu | 0,5 mm |
Počet copů | 18 ks |
Materiál drátu | Nerezová ocel |
Konstrukce | Uzlování zprava doleva, Hladký povrch |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Max. rychlost otáčení | 12500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |