Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Drátěný hrncový kartáč S opěrným kroužkem, zauzlovaná ocel se spojovacím závitem M14

Hrncový kartáč z pletené oceli a opěrným kroužkem
HRNCKART-(GZ-M14)-D110MM

Obj. č. 0993579110

EAN 4038898270799

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Drátěný hrncový kartáč S opěrným kroužkem, zauzlovaná ocel se spojovacím závitem M14

Obj. č. 0993579110

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ideální pro obrábění velkých ocelových a litých povrchů. S bezpečnostním opěrným kroužkem jsou po demontáži k dispozici další štětiny. Pro náročné a agresivní obrušování.
  • Efektivní obrábění velkých ploch s agresivním obrušovacím účinkem s vysokou odolností proti opotřebení díky pravotočivému zachycení na drátěném hrncovém kartáči

  • Pro použití přímo na úhlové brusce
Upozornění
  • Na obrobek působí pouze špičky hran. I když nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.

  • Pozor: Použijte úhlové brusky s minimálním průměrem 180 mm nebo větším

  • Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení)
AkceObvodová rychlostPrůměr kartáčeTloušťka drátuDélka štětin
Zvyšte efekt obrušování
Snižte efekt obrušování
Kartáčové odhrotovače
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování
PoužitíObvodová rychlost [v m/s]
1520253035404550
Odstraňování otřepů 25 - 35
Broušení svarů 35 - 45
Odstraňování vodního kamene 35 - 45
Leštění 30 - 40
Opracovávání plastu15 - 25
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Odstraňování strusky, rzi, vodního kamene, zbytků betonu

  • Broušení svařovaných spojů

  • Odstraňování laku a nátěru

  • Příprava kovových povrchů před lakováním

Průměr (D)

100 mm

Užitečná délka drátu (H)

23 mm

Druh upnutí nástroje (d)

M14

Průměr drátu

0,50 mm

Počet copů

26 ks

Materiál drátu

Ocel

Konstrukce

S pletený

Agresivita

Střední

Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém)

4 z 4 bodů

Max. rychlost otáčení

9000 ot/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace