Drátěný hrncový kartáč Pletená ocel se spojovacím závitem M14
Pletená ocel na drátěné hrncové kartáče
COP-HRNÍČKOVÝ OCEL.KARTÁČ 70X0,5/M14
Obj. č. 071469 01
EAN 4024835111072
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Efektivní obrábění velkých ploch s vysokou odolností proti opotřebení díky pravotočivému opletu na drátěném hrncovém kartáči
- Pro použití přímo na úhlové brusce
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáčové odhrotovače | ↓ | ↑ | ↓ |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Odstraňování strusky, rzi, vodního kamene, zbytků betonu
- Broušení svarů
- Odstraňování laku a nátěru
- Příprava kovových povrchů před natíráním
- Kovoobráběcí dílny, svařovací firmy, automobilový průmysl, stavba lodí / loděnice
![]() | |
Průměr (D) | 65 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 20 mm |
Druh upnutí nástroje (d) | M14 |
Průměr drátu | 0,50 mm |
Počet copů | 18 ks |
Materiál drátu | Ocel |
Konstrukce | Kalený, vpravo spletený, Jedna řada |
Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Max. rychlost otáčení | 12500 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!