Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Drátěný hrncový kartáč Lisovaná ocel se spojovacím závitem M14

Hrncový kartáč, ocelový drát, LONGLIFE
HRNCKART-ZS-GEVYLLT-TL-D60MM

Obj. č. 0714691340

EAN 4050642385306

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Drátěný hrncový kartáč Lisovaná ocel se spojovacím závitem M14

Obj. č. 0714691340
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
Ideální pro flexibilní a středně náročné kartáčovací práce, jako je odstraňování otřepů, čištění a odrezování na velkých ocelových a litých površích
  • Efektivní obrábění velkých ploch díky drátěnému hrncovému kartáči s lisovaným drátem

  • Lisované drátěné štětiny se navzájem podporují a zvyšují tak stabilitu při obrušování

  • Pro použití přímo na úhlové brusce
Upozornění
  • Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.

  • Pro dosažení optimálních výsledků použijte úhlové brusky s nastavitelnou rychlostí. Pro optimální výkon použijte nástroje s pohonem alespoň 300 W

  • Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení)
AkceObvodová rychlostPrůměr kartáčeTloušťka drátuDélka štětin
Zvyšte efekt obrušování
Snižte efekt obrušování
Kartáčové odhrotovače
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování
PoužitíObvodová rychlost [v m/s]
1520253035404550
Odstraňování otřepů 25 - 35
Broušení svarů 35 - 45
Odstraňování vodního kamene 35 - 45
Leštění 30 - 40
Opracovávání plastu15 - 25
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Odstraňování laku, nečistot a rzi

  • Odstraňování rzi a leštění

  • Lehké odstraňování otřepů

Průměr (D)

65 mm

Užitečná délka drátu (H)

20 mm

Druh upnutí nástroje (d)

M14

Průměr drátu

0,35 mm

Materiál drátu

Ocel

Konstrukce

Zvlněný, Jedna řada

Agresivita

Střední

Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém)

4 z 4 bodů

Max. rychlost otáčení

12000 ot/min

Norma EN

1083-2

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKU ÚHL. BRUSKA AWS 18-125P SOLO

Kompaktní, výkonná bezkartáčová akumulátorová úhlová bruska pro středně těžké hrubování a řezání