Drátěné lano 7x19 Nerezová ocel A4
WRECBL-WN3060-A4-7X19-D2
Obj. č. 5176004002
EAN 4050641656506
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi flexibilní ocelové lano díky 7 pramenům, z nichž každý obsahuje 19 drátů
- Díky tomu umožňuje dosáhnout zvlášť úzkého poloměru ohybu
Lana nejsou konstruována ani vyráběna pro zdvihání v rámci zdvihacích a nosných prostředků.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 2 mm |
Vypočítaná celková pevnost v lomu | 2,65 kN |
Min. pevnost v lomu | 2,33 kN |
Normy | WN 3060 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!