Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drahtvorschubrolle für Schweißanlage MM 230

Drahtvorschubrolle für MM 230
DRVSHUBROLL-ALU-(D1,0-1,2)-230MM

Art.-Nr. 098435203

EAN 4045727362785

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage MM 230

Art.-Nr. 098435203
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
Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.

1-1,2 mm

Geeignet für Drahtdurchmesser max.

1,2 mm

Geeignet für Schweißdraht

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen