Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drahtvorschubrolle

Drahtvorschubrolle für MIG 180-5
DRVSHUBROLL-MIG180-SG2-(0,8-1,0MM)

Art.-Nr. 0984180003

EAN 4058794845846

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtvorschubrolle

Art.-Nr. 0984180003
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
Für MIG 180-5/MIG 180-5S/MIG 200 LCD

Hochwertiges Material


Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, verhindert Rost und sorgt für eine lange Lebensdauer.



Poliert und glatt


Die hochpräzise Fertigung sorgt für einen reibungslosen Betrieb des Drahtvorschubs.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.

0,8-1,0 mm

Geeignet für Drahtdurchmesser max.

1,0 mm

Geeignet für Schweißdraht

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen