Drahtseilschere
Drahtseilschere Universell
DRSEILSHER-UNI
Art.-Nr. 071403 601
EAN 4053479260273
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sauberer Schnitt durch V-förmige Schneiden-Geometrie
- Kein Abrutschen der Hände durch PVC-überzogenen Handgriff
- Die Schenkelarretierung hält die Schere in geschlossenem Zustand
- Integrierte Klemmfunktion, zum Ziehen von Drahtseilen
Datenblätter(X)
Drahtseil, Zaundraht
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 2,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Stahl 19 HRC | 4 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 7 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 5 mm |
Länge | 190 mm |