Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilschere

Drahtseilschere Universell
DRSEILSHER-UNI

Art.-Nr. 071403 60
EAN 4024835263290
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schneiden von Kabeln, Drahtseilen und Pianodraht.
  • Sauberer Schnitt durch V-förmige Schneiden-Geometrie

  • Kein Abrutschen der Hände durch PVC-überzogenen Handgriff

  • Die Schenkelarretierung hält die Schere in geschlossenem Zustand

  • Integrierte Klemmfunktion, zum Ziehen von Drahtseilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtseil, Zaundraht

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

2,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Stahl 19 HRC

4 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

7 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

5 mm

Länge

190 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen