Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilklemme Duplex Edelstahl A4, mit zwei Schrauben zur Fixierung

WN 517 603 Edelstahl A4 Typ 2
SEILKLE-DUPLEX-A4-D3

Art.-Nr. 5176033003

EAN 4064154406800

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseilklemme Duplex Edelstahl A4, mit zwei Schrauben zur Fixierung

Art.-Nr. 5176033003

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zweifache Fixierung des Drahtseils

  • Für die Verarbeitung der Klemme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen

  • Nicht für Drahtseil 1x19 geeignet
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

WN 5176-033

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Geeignet für Seildurchmesser (d)

3 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Höhe (h1)

14 mm

Breite (b1)

14 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen