Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Double calotte hollow rivet

Hollow rivet double calotte
NT-DRHL-DSCPLOTTL-(A4Z)-D3,5XL12XZO13MM

Obj. č. 0880483

EAN 4011231809412

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Double calotte hollow rivet

Obj. č. 0880483

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

The material to be riveted should be 3–5 mm thinner than the length of the hollow rivet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

12 mm

Průměr objímky (D)

3,5 mm

Průměr hlavy

13 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace