Dorado Air S1P munkavédelmi cipő
Munkavédelmi félcipő, S1P Dorado Air
DORADO AIR MUNKACIPŐ MODYF S1P KÉK 44
Cikksz. M416133044
EAN 4251174783084
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Légáteresztő, ultrakönnyű mikroszál
- A kitűnő légáteresztés érdekében optimalizált kiegészítő perforációval
- Neccanyag belső bélés
- Acél cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC gumi járótalp, komfort szélesség 11 (széles kivitel)
- Cipőnként kb. 565 g, 42-es méretben
Adatlapok(X)
Szín | Kék |
Méret | 44 |
Cipő felsőrész anyaga | Mikroszál |
Biztonsági kategória | S1P |
Szabványok | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Egyéb szabvány | SRC |
Talpszélesség | 11 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |