Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
BEFBA-DP-DK23-12MMX25M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Haftung
Durch seine hervorragende Klebeeigenschaft ist das Band zum Verkleben vieler verschiedener Materialien geeignet, wie z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Stein etc.
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.
UV- und feuchtigkeitsbeständig
Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.
Alterungsbeständig
Bei fachgerechter Anwendung des Bandes kann die Haftung über viele Jahre hinweg ermöglicht werden.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden. Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht. Bei empfindlichen Oberflächen (z.B. PP, PE, Gummi) und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen. Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
| Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder | ||||||
| Doppelseitiges Klebeband Multi Tack | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband MULTI | Doppelseitiges Klebeband STRONG | Messebau- klebeband | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metall / Holz | Aluminium (eloxiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lackiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stahl | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buche | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Sonstiges | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Bedingte Haftung ⎷2 = Moderate Haftung ⎷3 = Gute Haftung ⎷4 = Sehr gute Haftung ⎷5 = Exzellente Haftung - = Keine Haftung | ||||||
Datenblätter(X)
Zum Verkleben von Holz, Metallen, Kunststoffen, Papieren, Filz und Kartonagen in verschiedenen Bereichen, z.B.:
- Sprossenverklebung im Fensterbaubereich
- Verkleben von Fassaden-Verkleidungen
- Befestigungen im LKW- und Wohnwagenbau
- Aufdopplungen im Holzbereich
- Befestigung von Kabelhalter und Kabelkanäle
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial | Spezialpapier |
Farbe | Transparent (Trägermaterial) |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Dicke | 125 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Klebekraft bei 25 mm | 22 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!