Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Doppelschelle

Doppelschelle für zwei parallel Einzelleitungen
DPSHEL-KST-LTG-(4-12MM)

Art.-Nr. 0971100412

EAN 4011231898843

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelschelle

Art.-Nr. 0971100412

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohren, stecken und fertig
  • Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein

  • Hohe Auszugswerte (bis 40 kg)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und biegsamen Kunststoffrohren. Aufputz und in Mauerschlitzen.

Klemmbereich min./max.

4-12 mm

Bohrlochdurchmesser

6 mm

Belastung Gewicht max.

40 kg

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 85 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen