Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Doppelgelenkzange

Flachzange-Spezielles Doppelgelenk
FLZANG-(EXTRA-LANG)-L300MM

Art.-Nr. 071502 63

EAN 4045989450510

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelgelenkzange

Art.-Nr. 071502 63
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
Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen

Durchgang an sehr engen Stellen


Sehr schlanke Bauweise



Weite Öffnung der Zange bei minimaler Griffbewegung


Spezielles Doppelgelenk



Optimaler Korrosionsschutz


Mattverchromte Ausführung



Rutschfeste PVC-Griffhüllen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Greifen und Entfernen von Gegenständen in Baugruppen


Service, Reparatur und Instandhaltung an Motoren und Aggregaten


Installation und Demontage von Kabeln, Rohr- und Steckverbindungen

Länge (L)

300 mm

Länge Zoll (L)

12 in

Backenlänge (L3)

32 mm

Backendicke (T1)

10 mm

Backenspitzenbreite (W4)

6 mm

Backenbreite (W3)

17 mm

Backenspitzendicke (T2)

10 mm

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Ausführung

Gerade

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen