Doppelbördelgerät LKW LKW für Bördel D-E-F nach DIN 74234
Doppelbördelgerät Lkw
DPBOERDGER-BREMSLTG-LKW
Art.-Nr. 071491 02
EAN 4011231723077
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SAE (Konvex) DIN-Bördel E
SAE/DIN (Doppel) DIN-Bördel E
Datenblätter(X)
Für Lkw Brems- und Kupplungsleitungen. Anwendbar bei Kupfer-, Stahl- und Alu-Rohren.
Durch Drehen des Revolverkopfes werden die verschiedenen Dorngrößen eingestellt. Ein zeitaufwendiges Wechseln der Dorne entfällt.
Durch den Exzenterhebel wird der Dorn automatisch aus dem Bördel gezogen.
Rohrdurchmesser min. | 4,75 mm |
Rohrdurchmesser max. | 10 mm |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!