Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Ringschlüssel metrisch 12-kant mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel metrisch offen 12-kt
DPRGSHSL-METR-OF-12KT-SW16X18

Art.-Nr. 0714231618

EAN 4024835010870

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppel-Ringschlüssel metrisch 12-kant mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 0714231618
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
Offene Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und den Drehwinkel von 5° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen