Door handle attachment, hands-free elbow TYPE C
Door handle attachment, hands-free elbow TYPE C
Obj. č. 0688190320
EAN 4062856476718
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Vhodné pro montáž | 0 - nehodí se | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Barva | Světle šedá RAL 7035 | 
| Oblast použití | Prostor objektu, Soukromý prostor | 
| Vhodné pro | Vnitřní dveře, Dveře WC a koupelen, Domovní dveře, Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Profilované rámové dveře | 
| Vhodné pro dveřní kliku | 0 - nehodí se | 
| Vhodné pro min./max. průměr rukojeti | 18-23 mm | 
| Typ sestavení | Šroubovací | 
| Materiál | PC | 
| Stupeň lesku | 0 - nehodí se | 
| Povrch | 0 - nehodí se | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | 0 - nehodí se |