Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B
Door handle attachment, hands-free elbow TYPE B
Obj. č. 0688190310
EAN 4062856464722
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
 
 
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro montáž | 0 - nehodí se | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Barva | 0 - nehodí se | 
| Oblast použití | Prostor objektu, Soukromý prostor | 
| Vhodné pro | Vnitřní dveře, Dveře WC a koupelen, Domovní dveře, Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Profilované rámové dveře, Skleněné dveře | 
| Vhodné pro dveřní kliku | 0 - nehodí se | 
| Vhodné pro min./max. průměr rukojeti | 18-22 mm | 
| Typ sestavení | Šroubovací | 
| Materiál | Nerezová ocel 1.4301 | 
| Stupeň lesku | Matný | 
| Povrch | 0 - nehodí se | 
| Rozměr čtyřhranu | 0 - nehodí se | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | 0 - nehodí se | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!