Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Dom 1 für Kabelabroller KAW 2

Dom für Ringware/Installationsrohre
DOM-1-KBLABROLL-KGLFORM-F.RGWARE/INSTLRO

Art.-Nr. 0975810201

EAN 4038898075912

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dom 1 für Kabelabroller KAW 2

Art.-Nr. 0975810201
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
Für Kabelringe und biegsame Elektro-Installationsrohre

Einfache Befestigung mittels drei M6 Innensechskantschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

30 cm

Geeignet für Innendurchmesser min.

80 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020

Gewicht

1,25 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen