Dokumentumkeret Mágneses
Dokumentumtartó kerettel, mágneses
INFORMÁCIÓS-KERET-MÁGNESES-A4-EZÜST
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A dokumentumok gyorsan behelyezhetők és cserélhetők a mágneses keretnek köszönhetően
- Egyszerűen rögzíthető fémfelületekre, például fehértáblákra, prezentációs táblákra, szekrényekre, valamint gyártócsarnoki gépekre és kapcsolószekrényekre
- Álló és fekvő helyzetben egyaránt használható
Adatlapok(X)
DIN A4-es szabványú dokumentumokhoz, pl. gépek dokumentumai, működtetésre vonatkozó adatok, alkalmazottaknak szóló információk, útbaigazító feliratok, veszélyes anyagokra vonatkozó utasítások, kezelési útmutatók, tűzvédelmi jelölőtáblák.
![]() | |
Szín | Ezüst |
Anyag | Műanyag |
Magasság | 323 mm |
Szélesség | 236 mm |
DIN formátum | A4 |