Dlouhé lištové spojky VARIFIX®
Dlouhá lištová spojka VARIFIX
LIŠTOVÁ SPOJKA DLOUHÁ 41/62, 41/124
Obj. č. 0862006019
EAN 4099618344480
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Třecí/tvarový spoj s montáží prostrčením pomocí stavěcích šroubů nebo šroubů se šestihrannou hlavou, podložek a matic
- Delší konstrukce umožňuje vyšší zatížení lištových spojů
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Délka (L1) | 500 mm |
Šířka (B1) | 49 mm |
Výška profilu (HP) | 51 mm |
Šířka profilu (BP) | 41 mm |
Tloušťka (t1) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 50 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 450 mm |
Hmotnost | 2000 g |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinkování Sendzimir |
Výška | 55 mm |
Konstrukce | Dlouhé |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!