Dlouhá deska AL 11, pár
Pár dlouhých desek, AL 11
DK-ALU-PL11-PRNZVHLD-DK-F1/SILSER
Obj. č. 0688160154
EAN 4045727088654
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhý pár plechů lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
 
Datové listy(X)
Pro soukromé obývací prostory.
|  | |
| Verze montáže | 0 - nehodí se | 
| Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm | 
| Perforace | KI | 
| Vhodné pro | Vnitřní dveře | 
| Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne | 
| Tvar dveřní kliky | 0 - nehodí se | 
| Technologie ložiska | S plastovým ložiskem | 
| Materiál | ALU | 
| Stupeň lesku | 0 - nehodí se | 
| Povrch | Eloxováno | 
| Barva | Stříbrná F1 | 
| Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Kategorie využití | 0 - nehodí se | 
| Typ sestavení | Šroubovací | 
| Rozměr čtyřhranu | 0 - nehodí se | 
| Vřeteno | 0 - nehodí se | 
| Průměr montáže kliky | 17,6 mm | 
| Knoflík/plochý úchop/madlo | 0 - nehodí se | 
| Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, čtvercová | 
| Délka dveřního štítku | 215 mm | 
| Šířka dveřního štítku | 44/40 mm | 
| Tloušťka štítku | 7 mm | 
| Vzdálenost otvorů | 200 mm |