Dlaždicový laser FLL 13
Křížový liniový laser FLL 13
LINIOVÝ LASER-FLL 13
Obj. č. 5709300030
EAN 4050641838711
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široký rozsah použití
- 4 laserové linie v úhlu 90°
- Možnost aktivace další linie
Mimořádně snadné použití
Ovládání jedním tlačítkem
Laserové linie mohou pulzovat
Laserové linie lze snadno lokalizovat, i v přímém slunečním světle.
Přesná nivelace
Díky vysoce kvalitním vodováhám
Odolný vůči prachu a vlhkosti
Stupeň ochrany IP 55
Rozsah dodávky
Baterie, zaměřovací deska, ochranné pouzdro, příručka pro „rychlý start“, návod k použití
Datové listy(X)
1x stisk: 2 linie v úhlu 90° vpředu
2x stisk: Další linie v úhlu 45° vpředu
3x stisk: 2 linie v úhlu 90° vpředu/vzadu, v úhlu 45° vzadu
Stisk 4x: Zařízení se vypne
| Kategorie laseru | 2M | 
| Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 1 mm/m | 
| Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů | 
| Dosah bez přijímače | 10 m | 
| Dosah pomocí přijímače | 40 m | 
| Min. teplotní podmínky | -10 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 40 °C | 
| Délka | 115 mm | 
| Šířka | 76 mm | 
| Výška | 108 mm | 
| Stupeň krytí | IP 54 | 
| Typ akumulátoru / baterie | Alkalické | 
| Životnost akumulátoru / baterie | 20 h |