Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dízel részecskeszűrő tisztító

Dízel részecskeszűrő tisztító
DÍZEL RÉSZECSKESZŰRŐ TISZTÍTÓ 400 ML

Cikksz. 5861014500

EAN 4050641654779

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dízel részecskeszűrő tisztító

Cikksz. 5861014500
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
Tisztítószer a dízel részecskeszűrőben lerakódott szén és hamu lerakódások eltávolításához

Fellazítja és eltávolítja a részecskeszűrőben lévő szénlerakódásokat



A szűrő tisztítása megoldható anélkül, hogy ki kellene szerelni


Költségkímélő, mivel nem kell új szűrőt beszerelni (ez függ a szűrő állapotától is)



Nem éghető



Természetes, szén- és fémmentes formula



Maradványmentes párolgás

Megjegyzés

Ez az információ a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló, a legjobb tudásunk szerinti javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Távolítsa el a hőmérséklet- vagy nyomásérzékelőt

  • Vezesse be a szondát a keletkezett nyílásba, és permetezzen a részecskeszűrő irányába, míg a palack kiürül

  • A szűrő regenerációját ezután kézi úton kell elindítani, a vizsgálóberendezésen keresztül vagy próbaúton

  • A regenerálást követően tekintse át a hibaüzeneteket, és törölje a hibákat, ha szükséges. Egy palack egy részkecskeszűrőhöz elegendő
Útmutató

A dízel részecskeszűrő tisztítószer segítségével helyrehozhatók azok a teljesítményveszteségek és hibák, melyeket a szűrők elszennyeződése súlyosbít. A szűrő tisztításával a teljes abszorpciós kapacitás helyreállítható.

Űrtartalom

400 ml

Szín

Rózsaszín

Szag/illat

Aminos

Kémiai bázis

Víz

Tárolhatóság a gyártástól számítva

15 Hónap

Sűrűség

1,01 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

pH-érték

11,47

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szórótömlő

SZÓRÓCSŐ

Szórótömlő szonda benzines típusú beszívó tisztítóhoz. 5861112300