Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dízel porlasztócsúcs tisztító

Dízel porlasztócsúcs tisztító
DÍZEL PORLASZTÓCSÚCS TISZTÍTÓ 300 ML

Cikksz. 5861011300

EAN 4053479294957

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dízel porlasztócsúcs tisztító

Cikksz. 5861011300
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
Mindenfajta dízelmotoros személy- és tehergépkocsi motorjának tisztításához.

A befecskendező szivattyú és a fúvóka tisztításához


  • Fellazítja és eltávolítja a lerakódásokat, még a mikrotartományban is

  • Biztosítja a tiszta égést


Semlegesíti és megköti a savas kondenzvizet


  • Védi az üzemanyagrendszert a korróziótól

  • Tisztít és véd a tartálytól kezdve az égéstéren át


Javítja a cetánszámot és csökkenti az üzemanyag okozta „kopogást”



Szintetikus alapú aktív reagens koncentrátum, a helyi és nemzetközi dízelüzemanyagokban használtaknak megfelelően.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A befecskendező rendszer és általában a motor minden javítása után

  • Minden beállítási művelet után

  • Indítási nehézségek esetén
Útmutató

Amint a befecskendező rendszer és általában a motor minden javítása befejeződött, öntse a flakon tartalmát a tankba. 300 ml 30–50 l gázolajhoz elegendő. 1000 ml pedig 200 l-hez.

Űrtartalom

300 ml

Szín

Barna

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Szénhidrogén

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

0,845 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. gyulladáspont

62 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk