Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dízel légbeszívó tisztító

Dízel üzemanyagrendszer tisztító
SZÍVÓSOR TISZTÍTÓ DÍZEL 400 ML

Cikksz. 5861013300

EAN 4053479595559

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dízel légbeszívó tisztító

Cikksz. 5861013300
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
Szennyeződések és lerakódások eltávolítására a beszívási területen alkatrészek szétszerelése nélkül

Tisztító hatás


A dízelmotorok beszívási területének tisztítása.



Javítja a motor teljesítményét


Megoldja a beszívási terület lerakódásai által okozott hibákat.



Megtisztítja a beszívórendszert az enyhe és közepes lerakódásoktól


A tisztításhoz nincs szükség szétszerelésre.

Megjegyzés

Csak üzemi hőmérsékleten végezzen tisztítást.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális esetben előzetesen tegyen egy próbautat. Alternatív megoldásként járassa a motort, hogy legalább 20 percig melegedjen. Az alkalmazás során járassa a motort változó fordulatszámon max. 2000 ford/percig. Használjon rövid, 3 másodpercnél rövidebb permetezési időtartamokat. Hagyjon 10 másodperces szünetet minden egyes permetezés között. Ne hagyja a folyadékot összegyűlni!

Űrtartalom

400 ml

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Víz

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Sűrűség

1,039 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk